Distanční vložka Se šroubem
Distanční vložka se šroubem
DISTANČNÍ DÍL-STAVBA TERAS-104X30X24MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tato distanční vložka umožňuje pokládání desek všech rozměrů a je vyrobena ze všech typů vysoce stabilního dřeva nebo WPC, které se položí jednoduše, rychle a dokonale se vzdáleností 5 mm mezi spoji.
Distanční vložka je umístěna mezi dvěma drážkovanými dřevěnými deskami a přišroubována k desce z nerezové oceli bez viditelných šroubů.
Kromě toho větrací mezera 9 mm mezi palubními deskami a podpůrnou konstrukcí zabraňuje hromadění vody (strukturální ochrana dřeva). To zajišťuje, že jakékoli hromadění vody vyschne.
Jednotlivé desky lze také kdykoliv vyměnit.
- Distanční vložky: vyrobeny z plastu PA 66 vyztuženého vlákny a odolné proti povětrnostním vlivům, černé
- Montážní deska: vyrobena z nerezové oceli A2 (1.4301), černá
- Šroub: 4,2 x 43 mm, TX15 s vrtací špičkou z kalené nerezové oceli (1.4006), černá
- Vhodné pro montáž na dřevěné nebo hliníkové podpůrné konstrukce (hliník do tloušťky cca 2 mm)
- Vhodnost typu dřeva musí v případě potřeby určit výrobce/dodavatel dřeva. Použití se nedoporučuje u dřeva s vysokou objemovou hustotou anebo vysokou bobtnací a smršťovací charakteristikou
- Šroubovací moment pro dřevěné konstrukce cca 4 Nm
- Pro hliníkovou konstrukci cca 1–3 Nm v závislosti na tloušťce
- Doporučujeme začít s nejnižším nastavením akumulátorové vrtačky
- Při utahování šroubu musí být zajištěno kladné zajištění, nikoli třecí spojení
- Musí být dodržena doporučení výrobce desek, zejména pokud jde o rozpěry a příčné výztuhy
- Zajistěte příčné výztuhy pro hliníkové podpůrné konstrukce
Datové listy(X)
Ideální pro WPC, termodřevo z měkkého/tvrdého dřeva, modřínu a jedle Douglas.
Není vhodné pro tropická tvrdá dřeva.
Délka | 104 mm |
Šířka | 30 mm |
Výška | 24 mm |
Materiál | PA, vyztužený skelným vláknem |
Barva | Černá |