Distanční podložka pro vnitřní okenní parapet
Distanční podložka, vnitřní okenní parapet
DISTANČNÍ PODLOŽKA-VYR.KLÍN-V2-H10MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Připojením distanční podložky k vyrovnávací pomůcce lze dodatečně zvětšit výšku pomůcky o 10 mm
- Snadné připevnění distanční podložky k mřížkovému klínu pomocí systému úchytek
- Výška variabilní vyrovnávací pomůcky je upravena 10mm distanční podložkou a umožňuje individuální instalaci
Datové listy(X)
Pro montáž a vyrovnání vnitřních okenních parapetů
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu.
Délka | 84 mm |
Šířka | 42 mm |
Tloušťka | 10 mm |
Materiál | PP |
Barva | Černá |
Max. nosnost | 6 kg |