Distanční lišta v roli
Distanční lišta v roli
DISTANČNÍ LIŠTA-ROLE-TER-ŠXV-45X5MM-L30M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá aplikace přímo z role
- Flexibilně nastavitelná šířka 30–60 mm
- Bodová podpora pro lepší větrání
Vytváří mezeru mezi deskami terasy a nosnou strukturou
Minimalizuje riziko odstřižení šroubů
Zaručuje optimální větrání pod deskami terasy
Brání hromadění vody a předčasné hnilobě dřeva
Zajištěné pomocí vrutů s plochou hlavou ASSY A2, předčíslí 0180...
Datové listy(X)
Konstrukce terasy
Délka | 30 m |
Šířka | 45 mm |
Výška | 5 mm |
Materiál | Polypropylenový kopolymer |
Barva | Antuková hnědá RAL 8003 |