Distaccante per stampi Per materiali termoplastici e termoindurenti
Distaccante per stampi
DISTACCANTE P/STAMPI S/SILICON400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere utilizzato fino a +120 °C
- Riduce notevolmente gli scarti
- Fisiologicamente sicuro
- Si lava via facilmente
- Utilizzabile per il trattamento di parti appena create come stampe, verniciature e metallizzazioni
- Leggera deformazione della parte stampata a iniezione
- Senza silicone
Conservare il prodotto in un luogo asciutto a una temperatura ambiente di 20°C. Durata a magazzino di 24 mesi.
Caratteristiche tecniche(X)
Per materiali termoplastici e termoindurenti
Spruzzare brevemente e in modo uniforme gli stampi in metallo aperti. Considerata la rapida evaporazione dei solventi, le macchine di stampaggio a iniezione possono essere avviate immediatamente dopo l'irrorazione. Anche aperture strette permettono al getto fine dello spruzzo di raggiungere tutte le parti dello stampo.
Attenzione: Non applicare su superfici calde (T ≥ 50°C).
Contenuto | 400 ml |
Colore | Incolore |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Olio minerale |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | ambiente di stoccaggio asciutto, a 20°C |
Senza silicone | Sì |
Concentrazione VOC (CH) | 93 % |
Senza AOX | Sì |
Temperatura d’esercizio max | 120 °C |
Densità | 0,568 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.