Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Dissolvant de silicone Aqua

Dissolvant de silicone, Aqua
NETT. ANTI-SILICONE AQUA SPRAY 400ML

Art. N° 5867000120

EAN 4050382131614

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Dissolvant de silicone Aqua

Art. N° 5867000120
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
Dissolvant de silicone à base d'eau et à faible teneur en solvants pour nettoyer la graisse, l'huile, la cire et les saletés de la carrosserie et des parties plastiques d'un véhicule.
  • Antistatique

  • Empêche les problèmes d'écoulement et d'humidité
Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le prénettoyage de la carrosserie et des pièces en plastique. Convient parfaitement à la réparation de dommages mineurs.

Mode d'emploi

Appliquer sur la surface à nettoyer, puis essuyer et sécher avec un chiffon doux et non pelucheux propre

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Odeur/parfum

Solvanté

Couleur

Incolore

Densité

0,785 g/cm³

Durée de stockage après production

15 Mois

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Papier de protection Light

MASKPAP-LIGHT-W20CM

Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir les carrosseries et composants de véhicules.
x 1 pcs
Papier de protection Light

PAPIER MAROUFL. 48G RLX 300MXLARG600

Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir les carrosseries et composants de véhicules.
x 1 pcs
Papier de protection Light

PAPIER MAROUFL. 48G RLX 300MXLARG900

Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir les carrosseries et composants de véhicules.
x 1 pcs
Papier de protection Light

PAPIER-DE-MAROUFLAGE,-120CMX300M

Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir les carrosseries et composants de véhicules.
x 1 pcs
Papier de protection Light

PAPIER-DE-MAROUFLAGE,-150CMX300M

Papier renforcé spécialement scellé conçu pour couvrir les carrosseries et composants de véhicules.
x 1 pcs
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

ZEBRA AFPLAKBAND (16STUKS) 18MMX50MM

Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis à des températures élevées.
x 48 pcs
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

ZEBRA AFPLAKBAND (12STUKS) 24MMX50MM

Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis à des températures élevées.
x 36 pcs
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

PAPIER CACHE -ZÉBRA- 50MX30MM

Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis à des températures élevées.
x 32 pcs
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

ABDEBA-IN-HITZEF-50MX36MM

Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis à des températures élevées.
x 24 pcs
Ruban de masquage en crêpe thermorésistant

ZEBRA AFPLAKBAND (6STUKS) 48MMX50MM

Ruban adhésif crêpe pour travaux de peinture soumis à des températures élevées.
x 24 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.