Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Disque diamant Métal TG 12-A.

Disque diamant métal TG 12-A

Art. N° 0668430076

EAN 4056807804873

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Disque diamant Métal TG 12-A.

Art. N° 0668430076
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
Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

1 of 4 points

Qualité de coupe (système de points)

1 of 4 points

Diamètre (Ø)

76 mm

Alésage

10,0 mm

Hauteur de segment

1,5 mm

Épaisseur du segment

1,3 mm

Nombre de segments

6 PCS

Connexion du segment

BSL

Vitesse de rotation max.

20100 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Norme EN

13236