Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dispositivo teste do circuito Beeper Plus

Dispositivo teste do circuito Beeper Plus

Art. 071553 315

EAN 4038898416715

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Dispositivo teste do circuito Beeper Plus

Art. 071553 315
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
For continuity testing of wires, fuses, light bulbs etc.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Intervalo mín. de medição da tensão

110 V/CA

Intervalo máx. de medição de tensão

300 V/CA

Classe de proteção IP

IP 20

Norma EN

61010

Número de baterias recarregáveis/baterias

3 UNID

Designação da bateria

Mignon AA

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Não

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA AA LR6

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
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
Peças de substituição para este produto:
Cabo de medição de segurança com pontas de medição restritas

PONTAS DE TESTE PARA MULTIMETROS

Em conformidade com os requisitos da IEC/EN 61010-2-031