Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dispositivo scorrevole universale ABS

Dispositivo scorrevole universale ABS
CABLESYSTEM(SY-1024A+B) GLIDER 6 + 8 MM

Cod. art. 0838904069

EAN 4260486761260

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dispositivo scorrevole universale ABS

Cod. art. 0838904069
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
ABS ProSlide: dispositivo scorrevole in alluminio per sistemi anticaduta attraversabili

Per utilizzare il sistema anticaduta a funi completamente attraversabili, è necessario avvalersi di un apposito dispositivo scorrevole che si sposti liberamente sugli elementi intermedi e curvi. L'ABS ProSlide è un dispositivo scorrevole per funi in alluminio ad alta resistenza utilizzabile con qualsiasi dispositivo anticaduta a funi ABS-Lock SYS. Idoneo per le funi in acciaio inox con spessore di 6 mm e 8 mm.



Il dispositivo scorrevole rimovibile si chiude automaticamente e assicura 1 persona contro le cadute in conformità alla normativa DIN EN 795:2012, C. Si apre con il pulsante di rilascio rosso.



L’anello di arresto più largo, caratteristica speciale di questo elemento, consente il fissaggio di più moschettoni e ganci per tubi all'ABS ProSlide.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il dispositivo scorrevole è stato realizzato principalmente per sistemi anticaduta con funi attraversabili con funi in acciaio da 6 e 8 mm.


Può essere utilizzato anche con sistemi anticaduta a funi ABS Safety non attraversabili.

Istruzioni

Il dispositivo scorrevole ProSlide viene aperto mediante il pulsante di rilascio rosso presente di lato e chiuso sulla fune di acciaio da 6 o 8 mm. Non sono necessari ulteriori moschettoni.

Lunghezza

90 mm

Norma EN

795

Materiale

Alluminio

Diametro fune di acciaio

8 mm

Colore

Nero

Peso

92 g