Dispositivo di supporto albero motore Ford, Volvo
Utensile bloccagg pulegg albero motore Volvo/Ford
CHIAVE-PULEGGIA-ALBERO-MOTORE-VOLVO
Cod. art. 1952005990
EAN 4058794287127
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Ford
Mondeo, Galaxy, S-MAX, Focus, Kuga
Volvo
C30, C70, S40, V50, S80, V70, S60, V60, XC60, XC70, V40, XC90
Motore
2.0 Cross Country D3, 2.0 Cross Country D4, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D3, 2.4 D4, 2.4 D5, 2.4 D5 Polestar, 2.4 D6 Plug-in Hybrid, 2.4 DRIVe, 2.5, 2.5 FT, 2.5 RS, 2.5 ST, 2.5 ST Mountune, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo/T5 Polestar
Peso prodotto (per pezzo) | 530,000 g |
Materiale | Acciaio per utensili |