Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con pistola di rifornimento

Disp di riemp sottovuoto del sis raff con pistola

Cod. art. 1952001391

EAN 4056807684536

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con pistola di rifornimento

Cod. art. 1952001391
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
La tecnologia a vuoto profondo impedisce la formazione di sacche d'aria durante il riempimento del sistema di raffreddamento di autovetture e camion.
  • Pistola di rifornimento con vacuometro da 0 a -1 bar

  • Nella fornitura sono inclusi un tubo flessibile da 1,5 m, e un adattatore conico per camion e automobili.

  • L'esclusivo cono multiuso, con applicazione universale, elimina la necessità di ulteriori adattatori.
Indicazione

La fornitura non include il nipplo di collegamento

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Pressione di esercizio min.

5,5 bar

Pressione aria max

9 bar

Consumo aria max

180 l/min

Filettatura di collegamento

1/4 poll.