Dispositivo di riempimento sottovuoto del sistema di raffreddamento con attacco rapido
Disp. riemp. sottovuoto sist. raffred. con attacco
VALIGETTA-SISTEMA-VUOTOMET-RIEMPI-RADIAT
Cod. art. 1952001392
EAN 4056807684543
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vacuometro
- Include un tubo flessibile di aspirazione e un tubo flessibile di riempimento, entrambi con lunghezza di 1,50 m, nonché un adattatore universale per aperture del radiatore con diam. da 20 mm fino a 41 mm.
- Metodo di riempimento utilizzabile per quasi tutti i tipi di veicoli
- Utilizzo semplice
- Consente il riempimento senza bolle d'aria.
- Affidabile, esente da manutenzione
- Utilizzabile per sistemi di raffreddamento di qualsiasi volume
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | Senza |