Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dispositivo di riempimento combinato

Dispositivo di riempimento combinato
INGRASSATORE-KOMBI-P/GRASSI-25KG

Cod. art. 098602

EAN 4024835859295

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dispositivo di riempimento combinato

Cod. art. 098602
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
Dispositivo di riempimento per un'applicazione dei lubrificanti professionale, economica e pulita

Adatto per il riempimento con:


  • Sistema di cartucce Lube-Shuttle in combinazione con un adattatore di ricarica

  • Pistole ingrassatrici a leva manuale

  • Pistole a mano singola

  • Unità di lubrificazione con ingrassatore in conformità a DIN 1283
Indicazione

Possono essere utilizzati grassi reperibili in commercio fino al tipo NLGI classe 2. Si esclude espressamente qualsiasi altro utilizzo.


Lube-Shuttle® è un marchio registrato di MATO GmbH & Co KG.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il dispositivo di riempimento combinato è adatto alla ricarica delle cartucce del sistema Lube-Shuttle® in combinazione con un adattatore di ricarica, ingrassatori a leva, ingrassatori a una sola mano e unità di lubrificazione dotate di un nipplo in conformità alla norma DIN 1283, per l'uso di grassi fino alla classe 2 NLGI disponibili in commercio.

Istruzioni
  • Aprire il contenitore del grasso e premere con forza il pistone di ingrassaggio sul grasso.

  • Posizionare il coperchio di centraggio sul contenitore del grasso.

  • Allentare tutte e 3 le viti ad alette e far scorrere la guida di centraggio verso l'interno (verso il centro).

  • Utilizzando le viti, spingere a fondo le griffe di ritegno verso l'esterno.

  • Quindi, posizionare il coperchio di centraggio sul contenitore del grasso in modo che le griffe di ritegno si trovino all'esterno

  • e le guide di centraggio si trovino all'interno del contenitore del grasso.

  • Spingere a fondo le guide di centraggio verso l'esterno utilizzando la vite ad alette. (Il coperchio si centra

  • automaticamente sul contenitore)

  • Tenere premuta la vite ad alette verso l'esterno e far scorrere la griffa di ritegno verso l'interno fino in fondo

  • utilizzando la vite. Serrare saldamente la vite ad alette.

  • Fissare le 2 viti ad alette e i bulloni rimanenti come sopra descritto.

  • ATTENZIONE! Controllare che il coperchio di centraggio sia sigillato saldamente sul contenitore del grasso.

  • È possibile ora azionare la pompa tramite il morsetto e fissarla tramite le apposite viti di

  • serraggio.

  • Il dispositivo di riempimento combinato è ora pronto per l'uso.

  • Premere il dispositivo di lubrificazione con il nipplo di riempimento sull'ugello del dispositivo di riempimento. L'ugello è dotato di

  • una valvola di blocco.

  • Durante il processo di riempimento, il grasso spinge automaticamente indietro il manicotto di tenuta nel contenitore. Lo

  • stelo del pistone del contenitore del grasso deve essere inserito completamente prima di iniziare il riempimento. Quando si avverte

  • maggiore resistenza sulla leva a mano del dispositivo di riempimento, il processo di riempimento è terminato.

Materiale

Acciaio

Materiale del pistone

Ottone

Materiale della guarnizione

Gomma nitrile-butadiene (NBR)

Per diametro interno secchio grasso

300-335 mm

Diametro coperchio

365 mm

Altezza

535 mm

Peso prodotto (per pezzo)

5380,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo di riempimento per sistema di lubrificazione centrale con attacco universale per sistema di lubrificazione centrale

TUBO-P/INGRASSAT-MANUALEL-KOMBI

x 1 pz.
Adattatore ricarica Lube-Shuttle®

ADATTATORE-P/INGRASSAT-LUBESHUTTLE

Per la ricarica delle cartucce del sistema Lube-Shuttle® con la pompa manuale per grasso, art. n. 0986 02
x 1 pz.
Tappo a vite Lube-Shuttle®

SCRCAP-(F.GRSEGUN-HNDLEVER-LUBESHUTTLE)

Per la tenuta delle cartucce del sistema Lube-Shuttle®
x 5 pz.