Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dispositivo di raccolta olio usato

Recuperatore olio esausto R90
RECUPERATORE-OLIO-90L

Cod. art. 071593 90

EAN 4011231751131

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dispositivo di raccolta olio usato

Cod. art. 071593 90
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
Per un cambio dell'olio rapido e pulito

Coppa raccogli olio regolabile sia verticalmente che orizzontalmente


  • Con griglia per il drenaggio del filtro dell'olio

  • Con la valvola di scarico per un facile controllo dell'olio scaricato


Indicatore di livello esterno


Per monitorare la quantità di olio usato



Si svuota mediante pressione aria (0,5 bar)



Dotato di vassoio amovibile per la minuteria



Volume del contenitore: 90 Litri



Dimensioni del vassoio di raccolta: Ø 580 x 300 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità contenitore

90 l

Altezza min/max

1400-1900 mm

Diametro vassoio

580 mm

Altezza max

1900 mm

Altezza vasca

300 mm

Capacità vasca

13 l

Numero ruote orientabili

2 PZ

Numero ruote fisse

2 PZ