Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dispositivo di montaggio compatto universale per cuscinetti ruota

Dispositivo mont cuscinetti ruota compatto univ
SET-MONTAGGIO-CUSCINETTI-MOZZO-D.50-80MM

Cod. art. 1952001302

EAN 4250158119529

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dispositivo di montaggio compatto universale per cuscinetti ruota

Cod. art. 1952001302
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
Montaggio veloce, preciso e senza danni di cuscinetti ruota compatti
  • Utilizzabile con mandrino, cilindri idraulici comuni e presse a pavimento.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Uso universale per produttori di automobili quali VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, ecc. Per cuscinetti ruota compatti con diametri della pista esterna da 50 mm fino a un massimo di 80 mm. Anche per VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter e MB Sprinter a partire dall'anno modello 07.

Diametro min

50 mm

Diametro max

80 mm

Diametro min/max

50-80 mm

Peso prodotto (per pezzo)

8000,000 g