Dispositivo di fissaggio a chiusura rapida per occhielli ovali da 22,5 x 13,5 mm
Disp. fissaggio chiusura rapida occhielli ovali 22,5x13,5 mm
CAVALOT.CHIUS.GIREV.TELONE 22,5X13MM
Cod. art. 088024412
EAN 4011231809085
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Anello rigido
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Esecuzione | Staffa, rigida |
Lunghezza (L) | 41 mm |
Larghezza (B) | 12,5 mm |
Altezza (H) | 11 mm |
Distanza fori (A) | 30,5 mm |
Materiale | Ottone |