Dispositivo di collegamento con cinghia anticaduta per ponteggi
Elemento di fissaggio con anticaduta per ponteggi
Cod. art. 0899032052
EAN 4048539762767
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per un fissaggio rapido e facile a tubi e ponteggi con un diametro massimo di 59 mm tramite un moschettone grande in alluminio
- Testato su spigoli vivi
Caratteristiche tecniche(X)
Norma EN | 354, 355 |
Lunghezza | 2 m |
Capacità di carico max | 100 kg |