Dispositivo di collegamento con assorbitore di energia con moschettone grande
Disp. collegamento con connettore a ampia apertura
DISP. COLLEG. C ASSORB. 1,5MT EN355
Cod. art. 0899032014
EAN 4045727434376
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un fissaggio rapido e facile a tubi e scaffalature con un diametro massimo di 59 mm
Tramite un moschettone grande in acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per montatori di ponteggi, piattaforme e installazione di inferriate
Norma EN | 354, 355 |
Lunghezza | 1,5 m |
Ideale per | Tubo con diametro massimo fino a 59 mm |
Capacità di carico max | 100 kg |