Dispositivo di calibrazione per la calibrazione dei sistemi di assistenza dei veicoli commerciali Strumento di calibrazione ADAS, camion/bus
Utensile misurazione e calibrazione CV W.EASY ADAS
ASCT-MOBILE-STANDARD
Cod. art. WW01000650
EAN 4056807653884
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Generare ulteriori entrate tramite il servizio multi-brand
- Che si tratti di camion, autobus o furgoni, il nostro prodotto offre un'unica soluzione
- Lo strumento di calibrazione ADAS assistito da laser è un dispositivo di calibrazione per i produttori e i modelli di veicoli più comuni
- Adatto per la calibrazione dei sistemi di assistenza secondo l'asse geometrico o l'asse di simmetria del veicolo
- Molto facile da trasportare e può essere utilizzato quasi immediatamente grazie ai tempi di installazione rapidi
- La prolunga a tubo doppio integrata riduce i tempi di configurazione del sistema e supporta una speciale impostazione di assemblaggio per furgoni
- La calibrazione viene eseguita secondo le specifiche del produttore OE
- Modulare e quindi espandibile in qualsiasi momento per la calibrazione della telecamera anteriore su furgoni, nonché per la calibrazione radar su veicoli commerciali pesanti
- Il rapporto diagnostico da inviare alla società di assicurazioni viene stampato tramite la diagnostica multi-brand W.EASY
Componenti inclusi:
- Carrello con albero di montaggio e prolunga
- a doppio tubo regolabile
- Laser a linea girevole
- Attrezzo speciale per determinare l'altezza della telecamera
- 2 pezzi di unità laser con scala
- 2 pezzi di sensori ruota autocentranti
- 2 pezzi di scale a specchio di precisione
- Valigetta di trasporto con inserti in schiuma per scale e specchi
- Unità orientabile e scheda di calibrazione per MAN/Scania/Iveco
- Staffa di montaggio e scheda di calibrazione per Volvo/Renault
La diagnostica multi-Brand W.EASY è necessaria per la diagnostica e la calibrazione. Espandibile per la calibrazione del radar su veicoli commerciali pesanti, nonché per la calibrazione della telecamera anteriore su furgoni.
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di calibrazione per la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida su veicoli commerciali, autobus e furgoni
Collegare la scheda di calibrazione specifica del marchio allo strumento di calibrazione ADAS. Utilizzando le istruzioni per il rispettivo modello di veicolo della diagnostica multi-brand W.EASY, allineare lo strumento di calibrazione davanti al veicolo. Dopo aver allineato con successo lo strumento, eseguire il processo di calibrazione con il software
Lunghezza | 80 cm |
Larghezza | 120 cm |
Altezza | 206 cm |
Peso prodotto (per pezzo) | 105,000 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.