Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dispositivo di avvitamento ad angolo

Dispositivo di avvitamento ad angolo da 1/4"
DISPOSITIVO DI AVVITAM. AD ANGOLO

Cod. art. 06149000

EAN 4045727929445

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dispositivo di avvitamento ad angolo

Cod. art. 06149000
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
Potente dispositivo di avvitamento ad angolo per lavori di perforazione e avvitamento

Dispositivo di avvitamento ad angolo di alta qualità realizzato in acciaio temprato speciale


Consente una coppia di serraggio massima di 57 Nm e numero di giri massimo di 2000 giri/min



Arresto sicuro


grazie all'impugnatura morbida regolabile con continuità a 360°



Design compatto


Adatto a tutte le applicazioni di avvitamento in luoghi stretti e difficili da raggiungere



Portainserti magnetico da 1/4" con mandrino a sostituzione rapida


  • Arresto sicuro per viti tramite forza magnetica.

  • Adatto per tutte le punte standard e punte con attacco C6.3 e E6.3
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per l'uso con trapani e trapani avvitatori a batteria

Portalama

1/4 poll., esagono E 6,3

Tipo di attacco

Esagono esterno

Attacco inserto

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Coppia di serraggio max

57 Nm

Lunghezza

165 mm