Dispositivo di aspirazione polvere
Dispositivo aspirazione per martello tassellatore H 28-MA(S)
DISPOSITIVO ASPIRAZIONE H28-MA (S)
Cod. art. 5700800100
EAN 4053479812410
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionamento senza polvere
Protegge gli spazi interni da contaminazione dovuta a particelle di polvere di foratura.
Nessuna necessità di dispositivi di aspirazione esterni
Il dispositivo assume anche la funzione di aspirazione. Il dispositivo è alimentato con l’energia del martello tassellatore tramite contatti a spina.
Funzione di aspirazione automatica
L’aspirazione viene avviata automaticamente attivando l’interruttore sul martello tassellatore e funziona per circa 4 secondi. In questo modo viene aspirata la polvere di foratura, che altrimenti cadrebbe a terra al momento della rimozione del trapano.
Impedisce che i fori vengano praticati troppo in profondità
Battuta di profondità regolabile
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
La luce a LED sulla base impedisce che si formino delle ombre dal braccio telescopico.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 28 V/DC |
Per diametro punta da trapano min/max | 1-16 mm |
Per lunghezza punta da trapano min/max | 50-160 mm |
Profondità foratura per ciclo max | 90 mm |
Peso | 1,74 kg |
Materiale | Plastica / metallo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.