Dispositivo de teste do sistema de bateria/carga
Disp. teste de bateria/alternador c/ impr. térmica
Art. 0772800100
EAN 4065233025271
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
É possível testar todos os tipos normais de baterias
VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CÁLCIO
Proteção contra inversão de polaridade
Evita avarias na ligação das pinças de fixação
Não é necessário remover a bateria
Esforço mínimo
Verificação da carga da bateria em segundos
É possível realizar os testes da bateria na presença do cliente e decidir as medidas necessárias imediatamente
Medição de tensão a partir de 1,5 V
Também pode ser utilizado com baterias descarregadas até 1,5 V
Impressora térmica integrada
- Sem mudança da cor da fita
- Possibilidade de várias impressões
- É possível documentar o teste da bateria
Fonte de energia própria
- O teste não influencia a carga da bateria
- Visor LCD de 16 dígitos com retroiluminação
- É possível ajustar o visor às condições de iluminação
- Menus e impressões em vários idiomas (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)
- É possível definir a hora/data
O dispositivo ajusta automaticamente os critérios de teste e a duração do teste
Evitam-se erros do operador
Estado da bateria apresentado, de "Boa e aprovada" a "Avariada/substituir" ou "Célula com defeito"
- Resultado do teste claro e explícito
- Sem interpretação incorreta
Normas de ensaio: SAE/EN/IEC/DIN/JIS
Classificação do teste:
- 40 – 2000 CCA (SAE)
- 40 – 2100 CCA (EN)
- 30 – 1500 CCA (IEC)
- 25 – 1300 CCA (DIN)
- Por tipo de bateria (JIS)
Tolerância da medição:
- ±5% de corrente de arranque a frio (CCA)
- ±0,05 V
Fonte de alimentação:
- 4 pilhas alcalinas AA LR6 de 1,5 V (para aproximadamente 500 impressões)
- Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 a 50 °C
- Dimensões: 250 x 135 x 65 mm
- Comprimento do cabo: aprox. 1,7 m
- Peso: 1000 g
Fichas Técnicas(X)
Para testar baterias de 6 a 12 V e testar sistemas de carga de 12 e 24 V
Para verificar o estado da bateria (SOC), o estado de carga (SOH), a corrente de arranque a frio (CCA), a tensão de arranque e o conteúdo harmónico do díodo
Tensão nominal | 12 V |
Conforme RoHS | Sim |
Material do punho | BRC |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!