Dispositivo de sucção de pó
Dispositivo extração p/ berb. percussão H 28-MA(S)
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Funcionamento praticamente isento de pó
Protege os espaços interiores de contaminação por partículas de pó resultantes da perfuração.
Não é necessário um dispositivo de sucção externo
O dispositivo de vácuo já inclui a função de sucção.
O dispositivo é alimentado a partir do berbequim de percussão, através dos contactos de encaixe.
Função de aspiração automática
A aspiração é iniciada automaticamente ao acionar o interruptor no berbequim de percussão e funciona durante cerca de 4 segundos após a perfuração. Isto garante que o pó de perfuração que, de outra forma, cairia para o chão ao remover o berbequim, também é aspirado.
Evita perfuração demasiado profunda
Batente de profundidade ajustável com escala.
Área de trabalho com iluminação ideal
A luz LED na tomada também evita sombras provocadas pelo braço telescópico.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 28 V/CC |
Adequado para diâmetro mín./máx. de broca | 1-16 mm |
Adequado para comprimento mín./máx. de broca | 50-160 mm |
Profundidade máx. de perfuração por ciclo | 90 mm |
Peso | 1,74 kg |
Material | Plástico/metal |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!