Dispositivo de proteção antiqueda com cinto
Proteção antiqueda com cinta
ABSORVEDOR RETRACTIL KOMPAKT 2,5M
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Norma EN | 360 |
Comprimento total do elemento de conexão | 2,5 m |
Largura x altura x profundidade | 110 x 110 x 80 mm |
Peso | 1,13 kg |
Capacidade máx. de carga | 100 kg |