Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dispositivo de porta El tipo R com libertação

Dispositivo de porta El tipo R com libertação

Art. 0688505730
EAN 4045727807514
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
Radius latch with release
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Portas de madeira
Portas de plástico
Portas metálicas

Protecção contra incêndios certificada

Não

Com mecanismo de desbloqueio

Sim

Com mecanismo de bloqueio

Não

Direcção DIN

DIN R/L

Material

Aço / Zinco fundido

Superfície

Galvanizado

Tensão nominal mín./máx.

6 / 12 V/CA/CC

Corrente nominal mín./máx.

0,65-1,53 A

Resistência eléctrica

6.5 Ohm

Altura

76 mm

Largura

28,7 mm

Espessura

20,5 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de bloqueio de ângulo p/ disp. porta elét.

AY-ANGLLOKPLT-DRLOK/EL-R-SILVER-4-9-10

For use with electric strikes
x 1 Un.
Placa de bloqueio de ângulo p/ disp. porta elét.

AY-ANGLLOKPLT-DRLOK/EL-L-SILV-4-9-10

For use with electric strikes