Dispositivo de montaje de rodamientos de rueda compactos universal
Disp. montaje rodamientos de rueda comp. univ.
-UNIVERSAL-KMPK-RADLAG MONTAGEVOR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Puede utilizarse con husillo, cilindros hidráulicos habituales y con una prensa de suelo.
Hojas de datos(X)
Uso universal para fabricantes de turismos, p. ej., VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, etc. Para rodamientos de rueda compactos con aro exterior de entre 50 mm y 80 mm de diámetro como máximo. También apto para VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter y MB Sprinter a partir del modelo del año 07.
Diámetro mínimo | 50 mm |
Diámetro máx. | 80 mm |
Diámetro mínimo/máximo | 50-80 mm |
Peso del producto (por artículo) | 8000 g |