Dispositivo de llenado combinado
Dispositivo de llenado combinado
ENGRASADORA PALANCA MANUAL 20KG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adecuado para llenado de:
- Cartuchos del sistema Lube-Shuttle junto con un adaptador de llenado
- Pistolas de grasa de palanca manual
- Pistolas de grasa de manejo con una mano
- Unidades de lubricación con boquilla de llenado de acuerdo con DIN 1283.
Se pueden utilizar grasas estándares hasta NLGI grado 2. Excluimos expresamente cualquier otro uso.
Lube-Shuttle® es una marca registrada de MATO GmbH & Co KG.
Hojas de datos(X)
El dispositivo de llenado multifuncional es adecuado para el llenado de los cartuchos del sistema Lube-Shuttle® con grasas disponibles en el mercado hasta NLGI grado 2, junto con adaptadores de llenado, pistolas de palanca manual, pistolas de grasa de manejo con una mano y dispositivos de lubricación equipados con boquillas de llenado que cumplen con la norma DIN 1283.
- Abra el recipiente de grasa y presione firmemente el pistón seguidor sobre la grasa.
- Coloque la tapa de centrado en el recipiente de grasa.
- Desenrosque los 3 tornillos de mariposa y presione el deslizador de centrado hacia el centro.
- Utilice los pernos para empujar las garras de retención hacia fuera contra el tope.
- Coloque la tapa de centrado en el recipiente de grasa de modo que las garras de retención queden fuera
- y el deslizador de centrado quede dentro del recipiente de grasa.
- Utilice el tornillo de mariposa para empujar el deslizador de centrado hacia fuera contra el tope. (La tapa se sitúa automáticamente
- en el centro del recipiente de grasa)
- Siga empujando el tornillo de mariposa hacia fuera y utilice el perno para empujar la garra de retención contra el tope
- hacia el centro. Apriete firmemente el tornillo de mariposa.
- Fije los 2 tornillos de mariposa restantes y los pernos tal como se describe arriba.
- IMPORTANTE: Compruebe que la tapa de centrado está firmemente ajustada en el recipiente de grasa.
- Ahora, la bomba se puede empujar a través de la abrazadera y fijarse utilizando los tornillos de fijación
- .
- El dispositivo de llenado multiusos ya está listo para su uso.
- Empuje la boquilla de llenado del dispositivo lubricante en la boquilla de llenado del dispositivo de llenado. La boquilla de llenado tiene
- una válvula de cierre.
- Durante el llenado, la grasa se vuelve a deslizar automáticamente por la abrazadera de estanqueidad hasta el recipiente de grasa. El
- émbolo del recipiente de grasa debe estar completamente empujado antes del llenado. El proceso de llenado ha finalizado
- cuando se siente una mayor resistencia en la palanca manual del dispositivo de llenado.
Material | Acero |
Material del pistón | Latón |
Material de la junta | Caucho de nitrilo butadieno (NBR) |
Se puede utilizar para el diámetro interior del cubo de grasa | 300-335 mm |
Diámetro de la tapa | 365 mm |
Altura | 535 mm |
Peso del producto (por artículo) | 5380 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!