Dispositivo de cola a frio KSG-E
Dispositivo de cola a frio KSG-E
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal mín./máx. | 220 / 240 V/CA |
Corrente máx. de entrada | 2.5 A |
Potência de entrada | 500 W |
Frequência de trabalho | 20500 Hz |
Peso da máquina | 1,7 kg |
Comprimento x largura x altura | 250 x 120 x 160 mm |
CASE-ORSYBULL-MASTER
ORSYBULLSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.