Dispositivo de aspiración BSA 50
Sistema de extracción de polvo BSA 50
ADAPT SIST.EXTRACCION-BARRENO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Máxima flexibilidad
Ajuste rápido para aplicaciones a derechas y a izquierdas.
Conexión de manguera en ángulo y móvil
Conexión sencilla y rápida de cualquier manguera estándar.
Gran estabilidad
Con carril guía de aluminio telescópico y resistente para un funcionamiento preciso y uniforme.
Funcionamiento cómodo garantizado
Con tope de profundidad de perforación y superficie de goma que no mancha las superficies de trabajo.
Se puede utilizar junto con un aspirador Würth sin necesidad de usar adaptadores.
Compatible con todos los taladros percutores con un diámetro de cuello de husillo de 50 mm.
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para la longitud de broca mínima/máxima | 50-230 mm |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de broca | 4-16 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la corona | Hasta 82 mm |
Peso | 520 g |
Peso con adaptador | 635 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!