Dispositivo de arnés de seguridad de arrastre W101
Protección anticaídas, para ascenso W101
ANTICAIDA-DESLIZANT-VERTICAL-15M-EN353-2
Nº de art.
0899032929
EAN 4062856096947
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
- Se desplaza en sincronía con el sentido de ascenso y se bloquea automáticamente en caso de caída
- Cuerda de escalada (Kernmantle) de 11 mm, flexible y robusta
- Se puede utilizar en vertical y horizontal
- Producto probado y homologado hasta 140 kg
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Estándar EN | 353-2 |
Longitud | 15 m |