Dispositivo anticaídas W102 Con cinta
Dispositivo anticaídas con cinta W102
W102-ANTICAIDA-RETRACTIL-2,5M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño ligero y compacto
- Seguridad óptima debido a la retracción independiente de la cinta
- La cinta no se tuerce gracias al mosquetón de cierre automático de aluminio Tri-lock
Hojas de datos(X)
Estándar EN | 360 |
Longitud total del elemento de conexión | 2,5 m |
Peso | 1326 g |
Capacidad de carga máx. | 120 kg |