Dispositivo anticaduta Compact HSG-25-Y
Dispositivo anticaduta Y-Compact
DISP-RETRATTILE-HSG25-Y-COMPACT
Cod. art. 0899032112
EAN 4046777229455
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design a Y a due strisce per il fissaggio di una persona
- L'ancoraggio per progressione garantisce una sicurezza eccellente e continua
- Con moschettone in alluminio con triplo blocco e due moschettoni tubolari in alluminio con un'apertura di 60 mm per un fissaggio rapido e semplice
- Ammortizzatore di caduta con cinghia integrata per assorbire l'energia della caduta
- Peso utente consentito 135 kg
- Struttura leggera e compatta
- Doppi bordi testati
Caratteristiche tecniche(X)
Ponteggi, scaffalature, montaggio industriale, ringhiere, piloni
Norma EN | 354, 360 |
Lunghezza complessiva elemento di collegamento | 2,5 m |
Capacità di carico max | 135 kg |