Dispositivo anticaduta Compact HSG-25
Dispositivo anticaduta Compact HSG 25
DISP-RETRATTILE-HSG25-COMPACT
Cod. art. 0899032111
EAN 4046777229431
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con moschettone in alluminio con triplo blocco e moschettone tubolare in alluminio con un'apertura di 60 mm per un fissaggio rapido e semplice
- Ammortizzatore di caduta con cinghia integrata per assorbire l'energia della caduta
- Peso utente consentito 135 kg
- Struttura leggera e compatta
- Doppi bordi testati
Caratteristiche tecniche(X)
Ponteggi, scaffalature, montaggio industriale, ringhiere
Norma EN | 354, 360 |
Lunghezza complessiva elemento di collegamento | 2,5 m |
Capacità di carico max | 135 kg |