Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dispositivo anticaduta Compact HSG-18

Dispositivo anticaduta Compact HSG 18

Cod. art. 0899032110

EAN 4046777229448

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dispositivo anticaduta Compact HSG-18

Cod. art. 0899032110
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
Dispositivo anticaduta leggero con cinghia di ancoraggio, ideale per operazioni su piattaforme di lavoro aeree

Con moschettoni in alluminio con triplo blocco



Peso utente consentito 135 kg



Ammortizzatore di caduta con cinghia integrata per assorbire l'energia della caduta


  • L'ammortizzatore di caduta garantisce una trasmissione della forza sul punto di attacco inferiore a 3 kN con un peso utente fino a 100 kg

  • Con un peso utente di 100 - 135 kg, la trasmissione della forza sul punto di attacco è di 3 - 6 kN.


Struttura leggera e compatta



Doppi bordi testati

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Piattaforma di lavoro aerea

Norma EN

354, 360

Lunghezza complessiva elemento di collegamento

1,8 m

Capacità di carico max

135 kg