Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Dispositivo COLDMELT® KSG-E Caravan

Dispositivo KALTSCHMELZ KSG-E Caravan
MLTDEV-(KSG-E)-CARAVAN-500W

Nº de art. 07029062
EAN 4058794094060
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
Para la colocación sin adhesivo de tacos de plástico de montaje variable en paneles ligeros sin marco. Actúa a modo de conexión atornillada y sirve de preparativo para el montaje de mobiliario.

Colocación rápida


  • El taco puede colocarse en cuestión de segundos.

  • Sin tiempos de espera para que se endurezca el adhesivo: pueden aplicarse cargas en la unión tras apenas unos pocos segundos.


Permite unos valores de extracción elevados en paneles ligeros



Apta para diferentes aplicaciones


  • Amplia gama de tacos para paneles de distintos grosores

  • Tacos para fijar tornillos para aglomerado y tornillos Euro

  • Conectores excéntricos para unidades Caravan


Fácil de usar


Solo es necesario ajustar el dispositivo con el anillo selector en uno de los dos diámetros de taco (conector excéntrico o taco de tornillo); no necesita más ajustes.



Resultados de trabajo reproducibles


Una vez ajustado, el dispositivo ofrece resultados de trabajo uniformes.



Asequible


  • Resultados de bajo coste con tacos COLDMELT®

  • No necesita costes adicionales en adhesivo
Aviso

Tecnología COLDMELT®


La aplicación de vibración mecánica a frecuencia ultrasónica (20 500 Hz) pone en movimiento los tacos COLDMELT®. De este modo, se funden en los puntos de contacto con la madera gracias al calor de fricción resultante y se fijan a la estructura porosa de la madera.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPaneles ligeros fabricados de materiales de madera
Instrucciones
  • Perfore un orificio con la broca especial (siguiendo las instrucciones correspondientes)

  • Limpie el orificio

  • Introduzca el taco COLDMELT® en el orificio

  • Presione firmemente el taco COLDMELT® para verificar que esté fijado firmemente

  • Coloque el dispositivo COLDMELT® y fije el taco al panel

  • El panel se puede utilizar inmediatamente para otros fines

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA

Corriente de entrada máxima

2.5 A

Entrada de alimentación

500 W

Frecuencia de trabajo

20500 Hz

Peso de la máquina

1,7 kg

Longitud x anchura x altura

250 x 120 x 160 mm

Dispositivo COLDMELT® KSG-E Caravan incluye:
Maletín para máquinaria
0 x
Maletín para máquinaria

MALETIN-MASTER-VACIO

ORSYBULL
Descripción: Maletín para maquinaria ORSYBULL®
Cantidad: 0 x