Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide
Disp. remplissage à vide circuit refroid. avec accoupl.
Art. N° 1952001392
EAN 4056807684543
-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au +49 7940 15-2400.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du circuit de refroidissement des voitures et des camions.
- Jauge à vide
- Comprend un flexible d'admission et un flexible de remplissage, chacun d'une longueur de 1,50 m, ainsi qu'un adaptateur universel pour les ouvertures de radiateur de 20 mm à 41 mm de diamètre.
- La méthode de remplissage peut être utilisée sur presque tous les types de véhicules
- Facile à utiliser
- Permet le remplissage sans laisser de poches d'air
- Fiable, sans entretien
- Peut être utilisé pour les circuits de refroidissement quel que soit leur volume
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | Sans |