Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Dispos teste tomada elétrica ativação A FI/RCD

Dispos teste tomada elétrica ativação A FI/RCD

Art. 5634006001

EAN 4099618533327

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Dispos teste tomada elétrica ativação A FI/RCD

Art. 5634006001
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
Enables quick and safe testing of safety sockets for connection faults. GFCI/RCD test circuit (30 mA at 230 V/AC)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Com FI/disparo RCD

Ecrã

LED

Intervalo mín./máx. da tensão AC

220-240 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Carga comutável

30 mA a 230 V/CA

Classe de proteção IP

IP 40

Categoria de proteção contra sobretensão

CAT II/300 V

Condições de temperatura mín./máx.

0 a 50 °C

Material

Acrilonitrilo butadieno estireno/policarbonato

Cor

Cinzento, Preto