Dispos teste tomada elétrica ativação A FI/RCD
Dispos teste tomada elétrica ativação A FI/RCD
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Com FI/disparo RCD |
Ecrã | LED |
Intervalo mín./máx. da tensão AC | 220-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Carga comutável | 30 mA a 230 V/CA |
Classe de proteção IP | IP 40 |
Categoria de proteção contra sobretensão | CAT II/300 V |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 50 °C |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno/policarbonato |
Cor | Cinzento |