Dispohülle
Dispohülle
HUEL-FUER-AUFTRG-DINA4-M.STICKER
Art.-Nr. 0824010077
EAN 4052301112155
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klarsichtfolie aus hochwertiger PVC
- Mit einem farbigen Sticker im oberen Bereich
- Mit Non-Permanent-Markern temporär beschriftbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Wiederverwendbar, da schnell und einfach zum Abwischen ist
- Verstärkte Ecke
- Zweiseitig geschlossen
Datenblätter(X)
Passend für alle gängigen A4-Werkstattaufträge und Werkstattplaner.
Länge x Breite x Höhe | 320 x 250 x 0,15 mm |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Transparent |
Produktgewicht (per Stück) | 27,150 g |
Breite | 250 mm |
Länge | 320 mm |
Höhe | 0,15 mm |