Displayreiniger PERFECT
Bildschirmreiniger PERFECT
BSHIRMREINIG-DISPLAY-PERFECT-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entfernt Fingerabdrücke, Staub, Öl-, Silikon- und Nikotinrückstände zuverlässig und schonend, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen
- Schützt zuverlässig vor Schlieren und sorgt für glasklare Brillanz – ideal für den täglichen Einsatz in Werkstatt, Büro oder bei der Fahrzeugpflege
- Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen
- Vor Frost schützen
- Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen
Datenblätter(X)
Für Displays, Touchscreens, Monitore, Tablets, Acryl- und Plexiglasflächen, sowie Spiegel und Glasoberflächen geeignet.
Reiniger pur mit einem Pumpsprüher auf die Oberfläche auftragen. Mit einem sauberen Mikrofasertuch gleichmäßig verteilen und streifenfrei trockenwischen.
Inhalt | 1 l |
Chemische Basis | Anionische Tenside |
Farbe | Grün |
Dichte | 0,990 g/ml |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 5 Jahre |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!