Disperzní stříkaný korek
Disperzní stříkaný korek
DISPERZNÍ TMEL KOREK 500 ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Obsah balení | 500 ml |
Chemická báze | Přírodní korek/Akrylová disperze |
Barva | Barva korku |
Pach/vůně | Slabý zápach |
Hustota/podmínky | 0,6 g/cm³ / při 20°C |
Min./max. rychlost úplného vytvrzení /podmínky | 1-2 mm/d / Podle savosti podkladu |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 90 °C |
Určení potřeby izolačních hmot | Šířka spáry (mm) x šířka spáry (mm)= ml pro běžnou spáru |
Tepelná vodivost λ | 0.066 W/(m*K) |
Zvuková izolace spár/podmínky | 59 dB / Podle normy DIN 52210 |
Třída / podmínky stavebních hmot | B2 / Podle normy DIN 4102 |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v chladu, suchu a s ochranou proti mrazu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!