Dispersjonspraykork
Dispersjonspraykork
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 500 ml |
Kjemisk base | Naturkork/akrylatdispersjon |
Farge | Korkefarget |
Lukt | Svak lukt |
Tetthet/betingelser | 0,6 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. gjennomherdehastighet/betingelser | 1-2 mm/d / Avhengig av sugeevnen til underlaget |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 90 °C |
Beregning av krav for isolasjon | Leddbredde (mm) x leddybde (mm) = ml per kjøreledd |
Varmeledning λ | 0.066 W/(m*K) |
Mål for lydisolasjon av fuger/betingelser | 59 dB / i henhold til DIN 52210 |
Byggevareklasse/betingelser | B2 / i henhold til DIN 4102 |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / kjølig, tørr og frostfri lagring |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.