Dispenser, wegwerphandschoenen voor apparatuur in het voertuig
Dispenser voor wegwerphandschoenen
Art.-nr. 096381 021
EAN 4065233144637
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Beschermende handschoenen zijn gebruiksklaar en hygiënisch beschikbaar op de werkplek
- Verticale en horizontale montage op apparatuur in het interieur van het voertuig mogelijk
- Geschikt voor alle dozen van wegwerphandschoenen
- Optimale passing in box dankzij spanveer
- Robuuste, hoogwaardige en roestvrijstalen constructie
- Eenvoudige montage op geperforeerde Würth-plaatsystemen in combinatie met montageset
- Inclusief bevestigingsset
Datasheets(X)
Hoogte | 128 mm |
Breedte | 258 mm |
Diepte | 148 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,930 kg |
Kleur | Rvs-kleurig |
Materiaal | RVS |