Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Dispenser, guanti monouso per allestimento furgoni

Dispenser per guanti monouso
SUPP-DISPENSER-GUANTI-SPEIWHS

Cod. art. 096381 021

EAN 4065233144637

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Dispenser, guanti monouso per allestimento furgoni

Cod. art. 096381 021
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
Pratico dispenser per guanti monouso da montare per l'allestimento furgoni
  • Guanti a portata di mano disponibili sul luogo di lavoro

  • Possibilità di montaggio verticale e orizzontale su allestimento furgoni

  • Adatto per tutte le confezioni di guanti monouso

  • Ottima stabilità della confezione grazie alla molla di tenuta

  • Struttura in acciaio inossidabile robusta e di alta qualità

  • Semplice fissaggio su sistemi a pannelli preforati Würth tramite apposito kit.

  • Con kit di fissaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

SPEIWHS

Altezza

128 mm

Larghezza

258 mm

Profondità

148 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,930 kg

Colore

Colore acciaio inossidabile

Materiale

Acciaio inossidabile