Dispenser automatico LINEA SKIN
Dispenser di crema/sapone SKIN automatico
Cod. art. 0891900501
EAN 4056807713106
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dispenser elettrico progettato appositamente per i requisiti delle officine, dal design scuro e resistente allo sporco.
Dosaggio automatico e massima igiene
- Il dosaggio automatico evita la contaminazione del dispenser e impedisce la trasmissione di germi.
- Il design ben congegnato garantisce che il sapone non entri in contatto con il dispenser del sapone in schiuma. Nessun residuo antigienico sul dispenser.
Efficiente e conveniente
- Dosaggio ottimale
- Scarico del contenuto residuo eccellente
- Ricaricabile con flaconi da 1 e 1,5 L
- Basso consumo energetico
Semplice in termini di tecnologia e applicazione
- Il semplice meccanismo garantisce il corretto funzionamento; la sostituzione della confezione di ricarica richiede pochi secondi.
- Con display a LED che indica lo stato di funzionamento e la tensione bassa della batteria
Pratico sistema di guide
- Può essere ampliato in qualsiasi momento
- Installazione facile e veloce; possibile anche il montaggio a parete diretto
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 122 mm |
Altezza | 340 mm |
Lunghezza | 115 mm |
Colore | Nero, Grigio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.