Sistema dispensador manual Skin Line
DISPENSADOR SKIN LINE MANUEL - BRANCO
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Eficiente e económico
- Ótima dosagem
- Excelente descarga residual
- Recarregável com recipientes de 1 e 1,5 L
Máxima higiene
A construção bem concebida evita que o sabão entre em contacto com o dispensador de sabão líquido. Resíduos anti-higiénicos não são acumulados no sistema dispensador.
Tecnologia e aplicação simples
O mecanismo simples garante uma função correta, rápida substituição da embalagem
Prático sistema de calha
- Pode ser expandido em qualquer altura
- Instalação rápida e fácil, permite também a montagem direta na parede
Fichas Técnicas(X)
Largura | 122 mm |
Altura | 390 mm |
Comprimento | 150 mm |
Cor | Branco |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!