Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Disossidante

Rimuovi ruggine superficiale
PULITORE PER RUGGINE SUPERFICIALE 5L

Cod. art. 0890130

EAN 4024835620833

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Disossidante

Cod. art. 0890130
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
Per una facile rimozione della ruggine superficiale da carrozzeria, lamiere, acciaio e componenti in metallo.
  • Contiene acidi efficaci, agenti attivi di superficie e tensioattivi

  • Valore del pH (10%): 1,3

  • Senza AOX

  • Senza silicone

  • trasparente
Indicazione

Raccomandazione: Le zone trattate devono essere protette contro la corrosione mediante l'applicazione di un primer o di uno spray di protezione contro la corrosione (art. n. 089315). Verificare la compatibilità del prodotto con materiali come plastica e gomma. Non applicare alla luce diretta del sole. Evitare fonti di calore.



Poiché la sensibilità delle vernici aumenta con la temperatura, nel caso di interventi professionali di ristrutturazione o pulizia di veicoli commerciali, le superfici della carrozzeria da trattare devono raffreddarsi fino a raggiungere la temperatura ambiente (< 30 °C). Non applicare alla luce diretta del sole. Il tempo di esposizione su superfici verniciate e non rivestite, quali parti in lamiera, acciaio, ferro o ghisa, è di massimo tre minuti. Non lasciare essiccare il prodotto. Per verificare la compatibilità del materiale del detergente a base di acido sulle superfici in plastica o gomma, si consiglia di eseguire test preliminari.


Le superfici trattate devono essere protette da un ulteriore attacco corrosivo mediante primer o spray di protezione contro la corrosione WÜRTH.


Il detergente a base di acido cloridrico è biodegradabile una volta che è stato neutralizzato con latte di calce.

Informazioni sui prodotti

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per una facile rimozione della ruggine superficiale da carrozzeria, lamiere, acciaio e componenti in metallo.

Istruzioni

Applicare sulla superficie da pulire e lasciare agire per un max di 3 minuti quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Ripetere il processo di pulizia se necessario. Il prodotto è biodegradabile una volta che è stato neutralizzato con latte di calce.

Contenuto

5 l

Colore

Trasparente

Odore/profumo

Caratteristico

Base chimica

Acqua e acido cloridrico

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Tempo di applicazione min

2 min

Tempo di applicazione max

3 min

Valore pH

0,2

Densità

1,02 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C

Senza silicone

Senza AOX

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.