Disolvente de acrílico
Disolvente de acrílico
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido | 5 l |
Contenedor | Bidón de hojalata |
Base química | Xilol |
Olor/fragancia | Aromático |
Color | Incoloro |
Punto intermitente mínimo | 25 °C |
Densidad | 0,875 g/cm³ |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la luz solar, 15 °C a 25 °C |
Biodegradable | Sí |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!