Dişli çark spreyi
Dişli çark spreyi
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Polibütenli mineral yağ |
Yağ bazlı | Mineral yağ |
Renk | Siyah |
Koku/oda kokusu | Benzin |
Yoğunluk | 0,74 g/cm³ |
Min. damlama raddesi | 140 °C |
Damlama raddesi koşulları | DIN ISO 2176'ya uygun |
Min. sıcaklık koşulları | -30 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 180 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Tuzlu su, Zayıf alkali çözeltileri, Zayıf asitler, Su sıçraması |
Silikon içermez | Evet |
Bitüm içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 251,6 g |
Kap | Kutu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!