Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dişli burç standart, DIN 371/376 HSCo Form B

Dişli burç standart, DIN 371/376 HSCo Form B

Ürün no. 4625000100

EAN 4056808655726

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dişli burç standart, DIN 371/376 HSCo Form B

Ürün no. 4625000100
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
For through holes and hard materials
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

%5 kobalt içerikli yüksek hız çeliği

Şekil

B

Tolerans sınıfı

6H değiştirilmiş

Dişli kovan için uygun

M2,5x0,45

Diş çapı

3,09 mm

Diş uzunluğu

11 mm

Karot deliği çapı

2,6 mm

Avans açısı uzunluğu

1,8 mm

Uzunluk

56 mm

Adaptör tipi

Kare kesitli

Kare genişliği

2,7 mm

Mil çapı

3,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler