Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Dişli basamak çivisi, W-PN G8

Dişli basamak çivisi, W-PN G8

Ürün no. 0864100854

EAN 4048539398966

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Dişli basamak çivisi, W-PN G8

Ürün no. 0864100854

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 300 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For anchoring lightweight ceiling coverings, joist constructions and statically comparable fastenings
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Uzunluk (L)

54 mm

Mil uzunluğu (SL)

43 mm

Mil çapı (ds)

4,5 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (Lg)

8 mm

Cihaz tipi için uygun

Würth DIVA 1/Premium, Würth BST MA-75 (tekli armatürler için tek atımlık kit)

Bağlantı dişi

M8

Minimum bileşen kalınlığı (h min)

80 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bilezikli matkap ucu, W-BPN 4.8

COLDBIT-(F.STUD-APROV)-DIVA1-(W-BPN)-4,8

Special stop bit for the ZEBRA W-PN system in accordance with ETA-13/0502